PPカバー 10cm用丸蓋

PPカバー 10cm用丸蓋 - マルケイ(国際化工)PPカバー 10cm用丸蓋 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660696PP010CLクリア
290
229
252(税込)
当日出荷
18660705PP010IWアイボリーホワイト
290
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18660705
2022-04-04
用途: 小型換気扇の室内側の換気口を軽くふさぐ用に応用中
株式会社オフィスファンダンゴサービス業

事務所の小型換気扇を作動させていない時に、外気の侵入が著しく、強風の折などは室内に砂ぼこりを相当招き入れてしまっていました。そのため、作動時以外の室内側換気口の簡易ふたとして応用しています。この用途の純正品はなく、代用品を探しても適当なサイズが見つからなかったため、大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする