マルケイ(国際化工)
PPカバー 11cm用角カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×122×36
適合品番
D73、D86、D91、E116、E136、G18、G24、G38、G40、T38、T2502、T2509
適合サイズ(cm)
10.9~11.6×10.9~11.6
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660714
PP111CL
クリア
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18660723
PP111IW
アイボリーホワイト
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください