マルケイ(国際化工)
PPカバー 16cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
173×40
適合品番
B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660818
PP016CL
クリア
径16.0~16.6
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
18660827
PP016IW
アイボリーホワイト
径16.0~16.7
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください