マルケイ(国際化工)
PPカバー 19cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
202×40
適合品番
A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660915
PP019CL
クリア
径18.9~19.5
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18660924
PP019IW
アイボリーホワイト
径18.9~19.6
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください