PPカバー 17cm用丸蓋

PPカバー 17cm用丸蓋 - マルケイ(国際化工)PPカバー 17cm用丸蓋 - マルケイ(国際化工)

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)177×21適合品番A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660872PP117CLクリア最大径16.8
490
399
439(税込)
当日出荷
18660888PP117IWアイボリーホワイト最大径16.9
490
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする