曜日別特売

PPカバー 17cm用角カバー

PPカバー 17cm用角カバー - マルケイ(国際化工)PPカバー 17cm用角カバー - マルケイ(国際化工)

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×42適合品番E113、E123電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660854PP127IWアイボリーホワイト19.6~20.2×12.6~13.3
580
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
18660863PP127CLクリア19.6~20.1×12.6~13.2
580
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする