マルケイ(国際化工)
PPカバー 8.5cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
92×20
適合品番
B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10
適合サイズ(cm)
最大径8.7
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660958
PP008IW
アイボリーホワイト
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18660967
PP008CL
クリア
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください