マルケイ(国際化工)
PPカバー 21cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
217×42
適合品番
A13、AE10、AE14、D121、D259、E9、E91、E174、E185、L17
適合サイズ(cm)
径20.3~21.1
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660933
PP021IW
アイボリーホワイト
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18660942
PP021CL
クリア
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください