マルケイ(国際化工)
PPカバー 長角皿用カバー 小
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×122×40
適合品番
D42、D61、D69、D83
適合サイズ(cm)
14.7~15.3×11.0~11.6
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660985
PP115CL
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください