オレンジロゼット 25cm小判皿
テーブルを明るく彩るシンプル&ポップな器。
陽気なオレンジ色と、すがすがしい清潔感が、テーブル周りをいきいきとしたムードで包み、くつろぎのひと時を演出します。
ロゼット(花結び)という名にふさわしく、料理そのものを華やかに引き立て、黒っぽい色みの料理でもモダンに見せる効果があります。
形状楕円皿
色オレンジロゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×175×20
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
内容量1個
テーブルを明るく彩るシンプル&ポップな器。
陽気なオレンジ色と、すがすがしい清潔感が、テーブル周りをいきいきとしたムードで包み、くつろぎのひと時を演出します。
ロゼット(花結び)という名にふさわしく、料理そのものを華やかに引き立て、黒っぽい色みの料理でもモダンに見せる効果があります。