シクロオレフィンポリマー食器 COPプリズム 16cmうどん鉢

シクロオレフィンポリマー食器 COPプリズム 16cmうどん鉢 - マルケイ(国際化工)

プリズムを通った陽光が、食器の上にかわいい光のパターンを映し出しました。
高温消毒が可能で変形しません。また、汚染(食品の色移り)の心配がなく、耐薬品(洗剤)性に優れ加水分解も起こしません。
表面硬度が高いのでキズがつきにくく、吸水性が低いので材質劣化しにくい素材です。

食器の種類洋食器材質シクロオレフィンポリマーホワイト容量(mL)770寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×64電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、付着したときは速やかに洗浄してください。
※油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがりますので、事前に十分洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662263JP15CPR
1,530
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする