シクロオレフィンポリマー食器 COPプリズム 深皿
プリズムを通った陽光が、食器の上にかわいい光のパターンを映し出しました。
高温消毒が可能で変形しません。また、汚染(食品の色移り)の心配がなく、耐薬品(洗剤)性に優れ加水分解も起こしません。
表面硬度が高いのでキズがつきにくく、吸水性が低いので材質劣化しにくい素材です。
食器の種類洋食器
材質シクロオレフィンポリマー
形状丸
色ホワイト
電子レンジ×
食器洗浄機○
内容量1個
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、付着したときは速やかに洗浄してください。※油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがりますので、事前に十分洗浄してください。