ヒートサーブ 丸浅皿 中

ヒートサーブ 丸浅皿 中 マルケイ(国際化工)

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

形状丸皿 食器の種類和食器 種別 電子レンジ× 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18653942 S71CFID 色玉 - 142 49
1,140
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18653967 S71BFID 色玉 270 164 26
1,420
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18653958 S71CFUM 梅ちらし - 142 49
970
 
 
取扱い終了
18653976 S71BFUM 梅ちらし 270 164 26
1,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする