アトムリビンテック アトムリビンテックの 建築金物 アトムリビンテックの 建具金物 アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具 白木 掘込取手 白木 掘込取手 注文コード (1件のレビュー) シデの生地をいかした引手です。 用途屋内の家具や、建具の引手に。 材質/仕上シデ/生地 種類引手 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 白木掘込取手 寸法D(mm) 選択解除 1213 寸法L1(mm) 選択解除 80110140 寸法L2(mm) 選択解除 72102132 寸法T(mm) 選択解除 4 寸法W1(mm) 選択解除 293540 寸法W2(mm) 選択解除 253033 寸法a(mm) 選択解除 5680100 寸法b(mm) 選択解除 181920 サイズ 選択解除 80mm110mm140mm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09420397 白木掘込取手 13 140 132 4 40 33 100 20 140mm ¥1,160 取扱い終了 09420406 白木掘込取手 13 110 102 4 35 30 80 19 110mm ¥630 取扱い終了 09420415 白木掘込取手 12 80 72 4 29 25 56 18 80mm ¥780 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引手・手掛け の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイカストソリッド小判両手掛 MZ-4 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 ソリッド長角両手掛 MZ-5 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スマイル戸引手 T-56 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ セリカ両手掛 T-55 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 セリカ兼用引手 T-54 シロクマ 税込¥1,088~ ¥989~ ニュー平円丸GB T-602 シロクマ 税込¥967 ¥879 セルシオ戸引手 T-12 シロクマ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 銀底遠州透 T-185 シロクマ 税込¥450~ ¥409~ フロイデ長両手掛 ST-24 シロクマ 税込¥626~ ¥569~ 平面長角戸引手 T-11 シロクマ 税込¥692~ ¥629~ 唐草戸引手 MZ-3 シロクマ 税込¥307~ ¥279~ 長角形堀込引手 MZ-7 シロクマ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 深底戸引手 両面用 ST-25W シロクマ 税込¥1,088 ¥989 フロイデ角手掛 ST-21 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ フロイデ手掛 ST-20 シロクマ 税込¥417~ ¥379~ フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 税込¥505~ ¥459~ 深底戸引手 ST-25 シロクマ 税込¥351~ ¥319~ 小判形堀込引手 MZ-6 シロクマ 税込¥1,538~ ¥1,398~ フロイデ丸手掛 ST-22 シロクマ 税込¥373~ ¥339~ ワンピース角手掛 MZ-21 シロクマ 税込¥945 ¥859 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具引手・手掛け 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 09420406 2019-01-26 用途: 家具製作 製造業 塗装が出来るタイプを探していたので良かったです。角がアールになっているのがあればなお良かった。今後のラインアップにご検討願います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品