ドライヤー TD122
1200Wの大風速タイプ
仕様
エアスリット
エアダイヤル
ターボ機能(プッシュロック式)
ハンズフリー形状
風量(m3/min)0.9
色ブラック
質量(g)490
消費電力(W)1200/600(Low)
電源コード(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×83×213
内容量1台
エアダイヤル
ターボ機能(プッシュロック式)
ハンズフリー形状
美容家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17801586
2019-11-20
- 用途:
- 金属組織観察用サンプルの乾燥
教育・研究機関
金属組織観察用サンプルを研磨、洗浄した後に水分を除去する(乾燥)のために使用している。手で持て、もっと風量が大きいドライヤーがあれば購入したい。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 17801586
2020-02-02
- 用途:
- 髪の乾燥
建設業・工事業
音は大きめ、風量はそんなに強くない
でも髪の乾きは早いような気がします
折りたたみ式にはない「置いて使える」のがいいところです
- 対象商品:
- 17801586
2018-10-06
- 用途:
- 塗装品を乾かすのに使用
福豊精工株式会社 様
黒色なので、汚れが目立ちにくいことと、軽いの作業しやすいところが良いです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 17801586
2017-01-28
- 用途:
- 髪の毛の乾燥用
製造業
髪の毛の乾燥用に結構な風量で満足しています。
コストパフォーマンスで考えると、いい品物ではないでしょうか。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17801586
2016-01-27
- 用途:
- 自宅での使用、小物塗装の乾燥
ヘアードライヤーとしても、塗装の乾燥用としても、とにかく低価格でコストパフォーマンスに優れています。
1人が参考にしています