チップ WBEW

チップ WBEW 住友電工ハードメタル

材質BN7000 形状等辺不等角六角形80° 逃げ角(度)5 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) チップブレーカ無し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18397636 NUWBEW060102LLFBN7000
4,960
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする