1本針本縫倍釜ミシン 厚物用、250w2pクラッチモーター付
自動給油
1本針本縫倍釜ミシン 厚物用、250w2pクラッチモーター付
|
確かな性能、高い縫品質。厚物・ジーンズ縫製に最適な倍釜ミシンが高品質・高能率生産を実現します。高い押え上げ上昇量。アタッチメント取付け座を標準装備。下糸交換頻度を低減。
仕様
最高縫い速度:3000針/分
最大縫い目長さ:8mm
針棒ストローク:36mm
押え上昇量:手動5.5mm/膝上げ13mm
使用針(出荷時装着番手):DB×1(#21)#20~#23
使用糸:#30~#8
使用釜:自動給油全回転2倍釜
用途厚物
質量(kg)28
給油方式自動給油
使用油JUKI ニューデフレックスオイル No.1(ISO VG7相当)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届けのみになります。設置は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります