1本針本縫針送りミシン、薄物~中厚物用、250w2pクラッチモーター付

1本針本縫針送りミシン、薄物~中厚物用、250w2pクラッチモーター付 JUKI

針送り機構がオペレーターをサポートし、高品質・高能率生産を推進します。低テンション縫製を実現し、多様な素材に柔軟に対応します。パッカリングや縫ズレなどのトラブルを抑え、優美で安定した縫品質を実現します。

仕様
最高縫い速度:5000針/分
最大縫い目長さ:4mm
針棒ストローク:30.7mm
押え上昇量:手動5.5mm/膝上げ13mm
使用針(出荷時装着番手):DB×1(#14)#9~#18
使用釜:自動給油全回転釜
用途薄物~中厚物 給油方式自動給油 使用油JUKI ニューデフレックスオイル No.1(ISO VG7相当) 質量(kg)30 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届けのみになります。設置は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17840908 DLN-5410N 単相100V -
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17841793 DLN-5410N 三相200V 650VA
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする