1本針本縫針送りミシン、厚物用、250w2pクラッチモーター付
針送り機構がオペレーターをサポートし、高品質・高能率生産を推進します。低テンション縫製を実現し、多様な素材に柔軟に対応します。パッカリングや縫ズレなどのトラブルを抑え、優美で安定した縫品質を実現します。
仕様
最高縫い速度:3000針/分
最大縫い目長さ:6mm
針棒ストローク:30.7mm
押え上昇量:手動5.5mm/膝上げ13mm
使用針(出荷時装着番手):DB×1(#14)#9~#18
使用釜:自動給油全回転釜
用途厚物(ロングピッチ仕様)
質量(kg)30
給油方式自動給油
使用油JUKI ニューデフレックスオイル No.1(ISO VG7相当)
内容量1台
最大縫い目長さ:6mm
針棒ストローク:30.7mm
押え上昇量:手動5.5mm/膝上げ13mm
使用針(出荷時装着番手):DB×1(#14)#9~#18
使用釜:自動給油全回転釜
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※お届けのみになります。設置は行っておりません。