シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm
JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具
種別両端アイ形
材質ポリエステル
タイプ両端アイ形
ベルト幅(mm)250
規格JIS B 8818規格品
等級JIS4等級
使用荷重(t)(最大)10
最大使用荷重(t)10
ベルト厚(mm)10~11
内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07238516 | SG4E250-10 | 47910329 | SGE4E-250X10 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 07238534 | SG4E250-2.5 | 47910180 | SGE4E-250X2.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238543 | SG4E250-3 | 47910189 | SGE4E-250X3.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238552 | SG4E250-3.5 | 47910198 | SGE4E-250X3.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238568 | SG4E250-4 | 47910207 | SGE4E-250X4.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238577 | SG4E250-4.5 | 47910216 | SGE4E-250X4.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238586 | SG4E250-5 | 47910225 | SGE4E-250X5.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238595 | SG4E250-5.5 | 47910234 | SGE4E-250X5.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238604 | SG4E250-6 | 47910250 | SGE4E-250X6.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238613 | SG4E250-6.5 | 47910259 | SGE4E-250X6.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238622 | SG4E250-7 | 47910268 | SGE4E-250X7.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥73,980 税込¥81,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238638 | SG4E250-7.5 | 47910277 | SGE4E-250X7.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238647 | SG4E250-8 | 47910286 | SGE4E-250X8.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238656 | SG4E250-8.5 | 47910295 | SGE4E-250X8.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238665 | SG4E250-9 | 47910304 | SGE4E-250X9.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 07238674 | SG4E250-9.5 | 47910320 | SGE4E-250X9.5 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |