曜日別特売

業務用 リードホットクッキングシート

業務用 リードホットクッキングシート - 旭化成ホームプロダクツ業務用 リードホットクッキングシート - 旭化成ホームプロダクツ業務用 リードホットクッキングシート - 旭化成ホームプロダクツ業務用 リードホットクッキングシート - 旭化成ホームプロダクツ
(7件のレビュー)

熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。
蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。

用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。材質両面シリコーン加工、グラシン紙長さ(m)20耐熱温度(℃)250(20分)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18301937-3020250(20分)
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
58087277-6020250(20分)特大
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: キッチンにて
建設業・工事業

家庭用は5mほどしかないですが、業務用は20mとたっぷりあっていいです。

対象商品 : 18301937
2023-12-31
用途: オーブン料理全般
月見や飲食業

丈夫です。油にも強い。ケーキ焼いてそのまま冷凍しても解凍時に破れない。うまく使えば何度も使用できる。業務用なのでタップリあります。

1が参考にしています
対象商品 : 18301937
2021-04-04
用途: オーブン料理など
その他業種

スーパーなどに売られているものは5m巻きが多く、すぐに無くなり非効率だが、これはかさばらないのに大容量で大変重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 58087277
2017-09-02
用途: オーブン天板に敷いて使用
自家製天然酵母のパンhutte(ユト)

当方はフランス天板を使用しており、なかなかその大きさに合ったシートがありませんでした。このシートですと幅が60cmあり、フランス天板に丁度良い大きさです。
また、20m巻なので結構な回数使えます。
フランス天板を使用している者にとっては無くてはならない商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 18301937
2017-09-15
用途: 性能は良いです。
医療法人西病院

焦げにくい良い製品ですが、値段がネックで、大阪魂を勧めます。

1が参考にしています
対象商品 : 58087277
2017-05-29
用途: パン焼成時に使用
飲食業

パン焼成時に使用してます。
使い勝手がよく、とても気に入ってます。

対象商品 : 18301937
2016-11-14
用途: 魚焼き
飲食業

くっつかないので、魚がくずれずにきれいに焼けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする