曜日別特売

BATTLAX RADIAL RS10

BATTLAX RADIAL RS10 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL RS10 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL RS10 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL RS10 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL RS10 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL RS10 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

これが世界最高峰のライダーたちの系譜
新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。
ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。
スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。
世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。
さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!
※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)
コンパウンド
新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。
形状最適化(リアタイヤ)
タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。
プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能
BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。
※[テスト条件]
試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー

用途
ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に
ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に
BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全11種類を絞り込む
タイヤサイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17970557MCR0511217120/70ZR17 M/C (58W) TL---
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970566MCR0512217180/55ZR17 M/C (73W) TL---
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970575MCR0512317190/50ZR17 M/C (73W) TL---
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18672115MCR0512417110/70R17 M/C 54H TLTL54HMT3.00
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
18672124MCR0512517140/70R17 M/C 66H TLTL66HMT4.00
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
23511906MCR0522817150/60R17TL66H4.50
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970584MCR05113-----
オープン
取扱い終了
17970593MCR05114-----
オープン
取扱い終了
23511888MCR0523117190/55ZR17TL(75W)6.00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23511897MCR0523217200/55ZR17TL(78W)6.25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23511915MCR0522817----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする