BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BATTLECROSS
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56293606
MCS01392
21
80/100-21
W
51M
X10
1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
56293615
MCS01394
19
100/90-19
W
57M
X10
1.85
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
56293624
MCS01393
19
110/90-19
W
62M
X10
2.15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません