曜日別特売

スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル

スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル - エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル - エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル - エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル - エレコム

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。

装着方式耳栓タイプ付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書コード長さ(m)1.2(Y型)ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
特性
プラグ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17985345EHP-CS3520MBK--ブラック本体:約3/マイク部:約3 (コード含まず)【ヘッドホン本体】14×21×19、【マイク】8×7×33(コード含まず)
2,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17985415EHP-CS3520MWH--ホワイト本体:約3/マイク部:約3 (コード含まず)【ヘッドホン本体】14×21×19、【マイク】8×7×33(コード含まず)
2,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17985363EHP-CS3520MF1リモコンマイクΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)スマイル1(本体)約3、(マイク部)約3(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
2,510
取扱い終了
代替品有
17985388EHP-CS3520MPNDリモコンマイクΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ディープピンク(本体)約3、(マイク部)約3(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
2,510
取扱い終了
代替品有
17985397EHP-CS3520MPNLリモコンマイクΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ライトピンク(本体)約3、(マイク部)約3(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
2,510
取扱い終了
代替品有
17985406EHP-CS3520MRDリモコンマイクΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)レッド(本体)約3、(マイク部)約3(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
2,510
取扱い終了
代替品有
17985354EHP-CS3520MBUリモコンマイクΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ブルー(本体)約3、(マイク部)約3(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
2,510
取扱い終了
17985372EHP-CS3520MF2リモコンマイクΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)スマイル2(本体)約3、(マイク部)約3(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
2,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17985363EHP-CS3520MF117985415EHP-CS3520MWHEHP-CS3520MF1 スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコム 17985415スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナルエレコム1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17985388EHP-CS3520MPND17985415EHP-CS3520MWHEHP-CS3520MPND スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコム 17985415スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナルエレコム1個
1,298
税込1,428
17985397EHP-CS3520MPNL17985415EHP-CS3520MWHEHP-CS3520MPNL スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコム 17985415スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナルエレコム1個
1,298
税込1,428
17985406EHP-CS3520MRD17985415EHP-CS3520MWHEHP-CS3520MRD スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコム 17985415スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナルエレコム1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする