サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全150種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
150種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17999092CVVM1-6070SK-AP-2.5/A102.516070SK
159,400
131,800
144,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999108CVVM1-6070SK-AP-3/A10316070SK
159,400
131,800
144,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999117CVVM1-6070SK-AP-4/A10416070SK
136,300
112,700
123,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999126CVVM1-6070SK-AP-5/A10516070SK
136,300
112,700
123,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999135CVVM1-6070SK-AP-6/A10616070SK
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999144CVVM1-6075SK-AP-2.5/A102.516075SK
188,300
155,700
171,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999153CVVM1-6075SK-AP-3/A10316075SK
188,300
155,700
171,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999162CVVM1-6075SK-AP-4/A10416075SK
149,400
123,600
135,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999178CVVM1-6075SK-AP-5/A10516075SK
149,400
123,600
135,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999187CVVM1-6075SK-AP-6/A10616075SK
144,300
119,300
131,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999196CVVM1-6075SK-AP-8/A10816075SK
129,400
107,000
117,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999205CVVM1-6080SK-AP-10/A101016080SK
132,800
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999214CVVM1-6080SK-AP-2.5/A102.516080SK
203,000
167,900
184,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999223CVVM1-6080SK-AP-3/A10316080SK
203,000
167,900
184,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999232CVVM1-6080SK-AP-4/A10416080SK
189,500
156,700
172,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999248CVVM1-6080SK-AP-5/A10516080SK
176,000
145,500
160,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999257CVVM1-6080SK-AP-6/A10616080SK
157,300
130,100
143,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999266CVVM1-6080SK-AP-8/A10816080SK
144,300
119,300
131,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999275CVVM1-6085SK-AP-10/A101016085SK
145,400
120,200
132,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999284CVVM1-6085SK-AP-2.5/A102.516085SK
212,700
175,900
193,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999293CVVM1-6085SK-AP-3/A10316085SK
212,700
175,900
193,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999302CVVM1-6085SK-AP-4/A10416085SK
198,000
163,700
180,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999318CVVM1-6085SK-AP-5/A10516085SK
189,500
156,700
172,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999327CVVM1-6085SK-AP-6/A10616085SK
182,600
151,000
166,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999336CVVM1-6085SK-AP-8/A10816085SK
169,700
140,300
154,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999345CVVM1-6090SK-AP-10/A101016090SK
171,100
141,500
155,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999354CVVM1-6090SK-AP-2.5/A102.516090SK
222,600
184,100
202,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999363CVVM1-6090SK-AP-3/A10316090SK
222,600
184,100
202,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999372CVVM1-6090SK-AP-4/A10416090SK
207,200
171,300
188,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999388CVVM1-6090SK-AP-5/A10516090SK
198,000
163,700
180,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999397CVVM1-6090SK-AP-6/A10616090SK
190,900
157,900
173,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999406CVVM1-6090SK-AP-8/A10816090SK
177,200
146,500
161,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999415CVVM1-6095SK-AP-10/A101016095SK
183,900
152,100
167,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999424CVVM1-6095SK-AP-2.5/A102.516095SK
232,400
192,200
211,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999433CVVM1-6095SK-AP-3/A10316095SK
232,400
192,200
211,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999442CVVM1-6095SK-AP-4/A10416095SK
216,200
178,800
196,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999458CVVM1-6095SK-AP-5/A10516095SK
216,200
178,800
196,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999467CVVM1-6095SK-AP-6/A10616095SK
199,400
164,900
181,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999476CVVM1-6095SK-AP-8/A10816095SK
182,600
151,000
166,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999485CVVM1-6100SK-AP-10/A101016100SK
189,500
156,700
172,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999494CVVM1-6100SK-AP-6/A10616100SK
207,800
171,800
188,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999503CVVM1-6100SK-AP-8/A10816100SK
190,900
157,900
173,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999512CVVM1-6105SK-AP-10/A101016105SK
192,300
159,000
174,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999528CVVM1-6105SK-AP-8/A10816105SK
199,400
164,900
181,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999537CVVM2-6080SK-AP-2.5/A102.526080SK
204,700
169,300
186,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999546CVVM2-6080SK-AP-3/A10326080SK
204,700
169,300
186,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999555CVVM2-6080SK-AP-4/A10426080SK
184,800
152,800
168,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999564CVVM2-6085SK-AP-2.5/A102.526085SK
227,100
187,800
206,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999573CVVM2-6085SK-AP-3/A10326085SK
227,100
187,800
206,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17999582CVVM2-6085SK-AP-4/A10426085SK
204,300
168,900
185,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする