サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全216種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
216種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18010746CVVM1-6070SK-EP-2.52.516070SK
139,100
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010755CVVM1-6070SK-EP-3316070SK
139,100
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010764CVVM1-6070SK-EP-4416070SK
116,000
95,900
105,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010773CVVM1-6070SK-EP-5516070SK
116,000
95,900
105,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010782CVVM1-6070SK-EP-6616070SK
111,600
91,980
101,178(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010798CVVM1-6075SK-EP-2.52.516075SK
168,000
138,900
152,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010807CVVM1-6075SK-EP-3316075SK
168,000
138,900
152,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010816CVVM1-6075SK-EP-4416075SK
129,100
106,800
117,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010825CVVM1-6075SK-EP-5516075SK
129,100
106,800
117,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010834CVVM1-6075SK-EP-6616075SK
124,000
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010843CVVM1-6075SK-EP-8816075SK
109,100
89,980
98,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010852CVVM1-6080SK-EP-101016080SK
112,500
92,980
102,278(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010868CVVM1-6080SK-EP-2.52.516080SK
182,700
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010877CVVM1-6080SK-EP-3316080SK
182,700
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010886CVVM1-6080SK-EP-4416080SK
169,200
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010895CVVM1-6080SK-EP-5516080SK
155,700
128,800
141,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010904CVVM1-6080SK-EP-6616080SK
137,000
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010913CVVM1-6080SK-EP-8816080SK
124,000
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010922CVVM1-6085SK-EP-101016085SK
125,100
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010938CVVM1-6085SK-EP-2.52.516085SK
192,400
159,100
175,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010947CVVM1-6085SK-EP-3316085SK
192,400
159,100
175,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010956CVVM1-6085SK-EP-4416085SK
177,700
146,900
161,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010965CVVM1-6085SK-EP-5516085SK
169,200
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010974CVVM1-6085SK-EP-6616085SK
162,300
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010983CVVM1-6085SK-EP-8816085SK
149,400
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18010992CVVM1-6090SK-EP-101016090SK
150,800
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011008CVVM1-6090SK-EP-2.52.516090SK
202,300
167,300
184,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011017CVVM1-6090SK-EP-3316090SK
202,300
167,300
184,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011026CVVM1-6090SK-EP-4416090SK
186,900
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011035CVVM1-6090SK-EP-5516090SK
177,700
146,900
161,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011044CVVM1-6090SK-EP-6616090SK
170,600
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011053CVVM1-6090SK-EP-8816090SK
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011062CVVM1-6095SK-EP-101016095SK
163,600
135,300
148,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011078CVVM1-6095SK-EP-2.52.516095SK
212,100
175,400
192,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011087CVVM1-6095SK-EP-3316095SK
212,100
175,400
192,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011096CVVM1-6095SK-EP-4416095SK
195,900
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011105CVVM1-6095SK-EP-5516095SK
195,900
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011114CVVM1-6095SK-EP-6616095SK
179,100
148,100
162,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011123CVVM1-6095SK-EP-8816095SK
162,300
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011132CVVM1-6100SK-EP-101016100SK
169,200
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011148CVVM1-6100SK-EP-6616100SK
187,500
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011157CVVM1-6100SK-EP-8816100SK
170,600
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011166CVVM1-6105SK-EP-101016105SK
172,000
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011175CVVM1-6105SK-EP-8816105SK
179,100
148,100
162,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011184CVVM1H-6080SK-EP-2.52.51H6080SK
178,000
147,200
161,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011193CVVM1H-6080SK-EP-331H6080SK
178,000
147,200
161,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011202CVVM1H-6080SK-EP-441H6080SK
172,100
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011218CVVM1H-6080SK-EP-551H6080SK
172,100
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011227CVVM1H-6080SK-EP-661H6080SK
149,400
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18011236CVVM1H-6080SK-EP-881H6080SK
149,400
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする