サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全216種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
216種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18012907CVVM1-6070SK-EP-B-2.52.516070SK
227,700
188,300
207,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012916CVVM1-6070SK-EP-B-3316070SK
227,700
188,300
207,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012925CVVM1-6070SK-EP-B-4416070SK
204,600
169,200
186,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012934CVVM1-6070SK-EP-B-5516070SK
204,600
169,200
186,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012943CVVM1-6070SK-EP-B-6616070SK
200,200
165,500
182,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012952CVVM1-6075SK-EP-B-2.52.516075SK
256,600
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012968CVVM1-6075SK-EP-B-3316075SK
256,600
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012977CVVM1-6075SK-EP-B-4416075SK
217,700
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012986CVVM1-6075SK-EP-B-5516075SK
217,700
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18012995CVVM1-6075SK-EP-B-6616075SK
212,600
175,800
193,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013004CVVM1-6075SK-EP-B-8816075SK
197,700
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013013CVVM1-6080SK-EP-B-101016080SK
201,100
166,300
182,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013022CVVM1-6080SK-EP-B-2.52.516080SK
271,300
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013038CVVM1-6080SK-EP-B-3316080SK
271,300
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013047CVVM1-6080SK-EP-B-4416080SK
257,800
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013056CVVM1-6080SK-EP-B-5516080SK
244,300
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013065CVVM1-6080SK-EP-B-6616080SK
225,600
186,500
205,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013074CVVM1-6080SK-EP-B-8816080SK
212,600
175,800
193,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013083CVVM1-6085SK-EP-B-101016085SK
213,700
176,700
194,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013092CVVM1-6085SK-EP-B-2.52.516085SK
281,000
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013108CVVM1-6085SK-EP-B-3316085SK
281,000
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013117CVVM1-6085SK-EP-B-4416085SK
266,300
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013126CVVM1-6085SK-EP-B-5516085SK
257,800
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013135CVVM1-6085SK-EP-B-6616085SK
250,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013144CVVM1-6085SK-EP-B-8816085SK
238,000
196,800
216,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013153CVVM1-6090SK-EP-B-101016090SK
239,400
198,000
217,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013162CVVM1-6090SK-EP-B-2.52.516090SK
290,900
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013178CVVM1-6090SK-EP-B-3316090SK
290,900
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013187CVVM1-6090SK-EP-B-4416090SK
275,500
227,800
250,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013196CVVM1-6090SK-EP-B-5516090SK
266,300
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013205CVVM1-6090SK-EP-B-6616090SK
259,200
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013214CVVM1-6090SK-EP-B-8816090SK
245,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013223CVVM1-6095SK-EP-B-101016095SK
252,200
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013232CVVM1-6095SK-EP-B-2.52.516095SK
300,700
248,600
273,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013248CVVM1-6095SK-EP-B-3316095SK
300,700
248,600
273,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013257CVVM1-6095SK-EP-B-4416095SK
284,500
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013266CVVM1-6095SK-EP-B-5516095SK
284,500
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013275CVVM1-6095SK-EP-B-6616095SK
267,700
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013284CVVM1-6095SK-EP-B-8816095SK
250,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013293CVVM1-6100SK-EP-B-101016100SK
257,800
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013302CVVM1-6100SK-EP-B-6616100SK
276,100
228,300
251,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013318CVVM1-6100SK-EP-B-8816100SK
259,200
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013327CVVM1-6105SK-EP-B-101016105SK
260,600
215,500
237,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013336CVVM1-6105SK-EP-B-8816105SK
267,700
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013345CVVM1H-6080SK-EP-B-2.52.51H6080SK
284,400
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013354CVVM1H-6080SK-EP-B-331H6080SK
284,400
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013363CVVM1H-6080SK-EP-B-441H6080SK
278,500
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013372CVVM1H-6080SK-EP-B-551H6080SK
278,500
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013388CVVM1H-6080SK-EP-B-661H6080SK
255,800
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18013397CVVM1H-6080SK-EP-B-881H6080SK
255,800
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする