サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全254種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
254種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18055266CHHM15-6135-AP-B-13/A1013156135
946,600
782,600
860,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055284CHHM15-6135-AP-B-6/A106156135
930,300
769,100
846,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055293CHHM15-6135-AP-B-8/A108156135
930,300
769,100
846,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055327CHHM15-6140-AP-B-15/A1015156140
981,200
811,200
892,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055336CHHM15-6140-AP-B-6/A106156140
962,800
796,000
875,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055345CHHM15-6140-AP-B-8/A108156140
962,800
796,000
875,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055354CHHM15-6145-AP-B-11/A1011156145
987,900
816,700
898,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055372CHHM15-6145-AP-B-15/A1015156145
1,035,600
856,100
941,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055397CHHM15-6145-AP-B-21/A1021156145
970,300
802,200
882,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055415CHHM15-6145-AP-B-8/A108156145
977,300
808,000
888,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055424CHHM15-6160-AP-B-11/A1011156160
1,084,400
896,500
986,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055467CHHM15-6160-AP-B-21/A1021156160
981,200
811,200
892,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055476CHHM15-6160-AP-B-6/A106156160
1,070,300
884,800
973,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055503CHHM15-6165-AP-B-13/A1013156165
1,108,600
916,500
1,008,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055512CHHM15-6165-AP-B-15/A1015156165
1,144,300
946,000
1,040,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055528CHHM15-6165-AP-B-17/A1017156165
1,090,000
901,100
991,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055537CHHM15-6165-AP-B-21/A1021156165
1,035,600
856,100
941,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055555CHHM15-6165-AP-B-29/A1029156165
1,079,000
892,000
981,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055573CHHM15-6165-AP-B-6/A106156165
1,117,300
923,700
1,016,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055582CHHM15-6165-AP-B-8/A108156165
1,117,300
923,700
1,016,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055607CHHM15-6170-AP-B-17/A1017156170
1,144,300
946,000
1,040,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055616CHHM15-6170-AP-B-21/A1021156170
1,090,000
901,100
991,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055634CHHM15-6170-AP-B-29/A1029156170
1,126,700
931,500
1,024,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055643CHHM15-6170-AP-B-35/A1035156170
1,122,500
928,000
1,020,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055652CHHM15-6175-AP-B-15/A1015156175
1,235,000
1,021,000
1,123,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055695CHHM15-6175-AP-B-29/A1029156175
1,147,900
949,000
1,043,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055713CHHM15-6175-AP-B-43/A1043156175
1,205,600
996,700
1,096,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055722CHHM15-6175-AP-B-51/A1051156175
1,315,500
1,087,500
1,196,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055738CHHM15-6180-AP-B-25/A1025156180
1,340,300
1,108,000
1,218,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055747CHHM15-6180-AP-B-29/A1029156180
1,285,800
1,063,000
1,169,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055756CHHM15-6180-AP-B-35/A1035156180
1,273,500
1,052,800
1,158,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055783CHHM15-6180DB-AP-B-104/A10104156180DB
1,388,800
1,148,100
1,262,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055808CHHM15-6185-AP-B-29/A1029156185
1,354,900
1,120,100
1,232,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055835CHHM15-6185-AP-B-51/A1051156185
1,444,600
1,194,300
1,313,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055844CHHM15-6185-AP-B-59/A1059156185
1,351,900
1,117,600
1,229,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055862CHHM15-6185DB-AP-B-104/A10104156185DB
1,421,100
1,174,800
1,292,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055923CHHM15-6190DB-AP-B-121/A10121156190DB
1,454,600
1,202,500
1,322,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055932CHHM15-6190DB-AP-B-143/A10143156190DB
1,454,600
1,202,500
1,322,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055957CHHM15-6195-AP-B-51/A1051156195
1,660,400
1,372,600
1,509,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18055984CHHM15-6195-AP-B-87/A1087156195
1,536,300
1,270,100
1,397,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056002CHHM15-6195DB-AP-B-121/A10121156195DB
1,498,200
1,238,600
1,362,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056018CHHM15-6195DB-AP-B-143/A10143156195DB
1,498,200
1,238,600
1,362,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056088CHHM20-6145-AP-B-17/A1017206145
1,265,900
1,046,500
1,151,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056097CHHM20-6145-AP-B-6/A106206145
1,237,500
1,023,000
1,125,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056115CHHM20-6160-AP-B-11/A1011206160
1,324,000
1,094,600
1,204,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056124CHHM20-6160-AP-B-13/A1013206160
1,311,600
1,084,300
1,192,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056142CHHM20-6160-AP-B-17/A1017206160
1,211,100
1,001,200
1,101,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056176CHHM20-6165-AP-B-11/A1011206165
1,400,700
1,158,000
1,273,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056194CHHM20-6165-AP-B-15/A1015206165
1,363,900
1,127,500
1,240,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18056203CHHM20-6165-AP-B-17/A1017206165
1,282,300
1,060,100
1,166,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする