サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
301件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18176664CNVM1-6085-EP-111116085
112,500
93,000
102,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176673CNVM1-6085-EP-131316085
112,500
93,000
102,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176682CNVM1-6085-EP-151516085
112,500
93,000
102,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176698CNVM1-6085-EP-171716085
112,500
93,000
102,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176707CNVM1-6085-EP-6616085
111,600
92,300
101,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176716CNVM1-6085-EP-8816085
111,600
92,300
101,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176725CNVM1-6090-EP-111116090
125,100
103,500
113,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176734CNVM1-6090-EP-131316090
125,100
103,500
113,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176743CNVM1-6090-EP-151516090
125,100
103,500
113,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176752CNVM1-6090-EP-171716090
125,100
103,500
113,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176768CNVM1-6090-EP-212116090
112,500
93,000
102,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176777CNVM1-6090-EP-6616090
124,000
102,600
112,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176786CNVM1-6090-EP-8816090
124,000
102,600
112,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176795CNVM1-6095-EP-111116095
150,800
124,700
137,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176804CNVM1-6095-EP-131316095
150,800
124,700
137,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176813CNVM1-6095-EP-151516095
150,800
124,700
137,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176822CNVM1-6095-EP-171716095
150,800
124,700
137,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176838CNVM1-6095-EP-212116095
150,800
124,700
137,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176847CNVM1-6095-EP-252516095
118,500
98,000
107,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176856CNVM1-6095-EP-292916095
120,300
99,500
109,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176865CNVM1-6095-EP-353516095
120,300
99,500
109,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176874CNVM1-6095-EP-434316095
128,900
106,600
117,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176883CNVM1-6095-EP-6616095
149,400
123,600
135,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176892CNVM1-6095-EP-8816095
149,400
123,600
135,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176908CNVM1-6100-EP-171716100
172,000
142,200
156,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176917CNVM1-6100-EP-212116100
163,600
135,300
148,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176926CNVM1-6100-EP-252516100
145,900
120,700
132,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176935CNVM1-6100-EP-292916100
148,400
122,700
134,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176944CNVM1-6100-EP-353516100
134,300
111,100
122,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176953CNVM1-6100-EP-434316100
132,200
109,300
120,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176962CNVM1-6105-EP-252516105
159,800
132,200
145,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176978CNVM1-6105-EP-292916105
162,300
134,200
147,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176987CNVM1-6105-EP-353516105
148,400
122,700
134,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18176996CNVM1-6105-EP-434316105
148,100
122,500
134,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177005CNVM1-6105-EP-515116105
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177014CNVM1-6105-EP-595916105
153,200
126,700
139,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177023CNVM1-6110-EP-252516110
173,100
143,100
157,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177032CNVM1-6110-EP-292916110
176,300
145,800
160,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177048CNVM1-6110-EP-353516110
162,300
134,200
147,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177057CNVM1-6110-EP-434316110
163,800
135,500
149,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177066CNVM1-6110-EP-515116110
170,600
141,100
155,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177075CNVM1-6110-EP-595916110
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177084CNVM1-6115-EP-252516115
182,300
150,800
165,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177093CNVM1-6115-EP-292916115
185,500
153,400
168,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177102CNVM1-6115-EP-353516115
176,300
145,800
160,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177118CNVM1-6115-EP-434316115
179,600
148,500
163,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177127CNVM1-6115-EP-515116115
176,500
146,000
160,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177136CNVM1-6115-EP-595916115
176,500
146,000
160,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177145CNVM1-6115-EP-717116115
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18177154CNVM1-6115-EP-878716115
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする