サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(5.5kW~15kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全402種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
402種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18211366CVVM8-6130-EP-111186130
418,300
345,800
380,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211375CVVM8-6130-EP-131386130
418,300
345,800
380,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211384CVVM8-6130-EP-151586130
395,500
327,000
359,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211393CVVM8-6130-EP-171786130
383,300
316,900
348,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211402CVVM8-6130-EP-212186130
368,600
304,800
335,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211418CVVM8-6130-EP-6686130
390,800
323,100
355,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211427CVVM8-6130-EP-8886130
390,800
323,100
355,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211436CVVM8-6135-EP-111186135
456,000
377,000
414,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211445CVVM8-6135-EP-131386135
456,000
377,000
414,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211454CVVM8-6135-EP-151586135
435,600
360,100
396,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211463CVVM8-6135-EP-171786135
395,500
327,000
359,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211472CVVM8-6135-EP-212186135
371,400
307,100
337,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211488CVVM8-6135-EP-252586135
380,400
314,500
345,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211497CVVM8-6135-EP-292986135
377,700
312,300
343,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211506CVVM8-6135-EP-6686135
425,700
352,000
387,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211515CVVM8-6135-EP-8886135
425,700
352,000
387,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211524CVVM8-6140-EP-111186140
493,800
408,300
449,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211533CVVM8-6140-EP-131386140
493,800
408,300
449,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211542CVVM8-6140-EP-151586140
475,100
392,800
432,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211558CVVM8-6140-EP-171786140
475,100
392,800
432,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211567CVVM8-6140-EP-212186140
413,700
342,000
376,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211576CVVM8-6140-EP-252586140
410,700
339,600
373,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211585CVVM8-6140-EP-292986140
386,400
319,500
351,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211594CVVM8-6140-EP-6686140
460,000
380,300
418,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211603CVVM8-6140-EP-8886140
460,000
380,300
418,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211612CVVM8-6145-EP-111186145
519,000
429,100
472,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211628CVVM8-6145-EP-131386145
519,000
429,100
472,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211637CVVM8-6145-EP-151586145
541,300
447,500
492,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211646CVVM8-6145-EP-171786145
514,900
425,700
468,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211655CVVM8-6145-EP-212186145
455,600
376,700
414,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211664CVVM8-6145-EP-252586145
423,700
350,300
385,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211673CVVM8-6145-EP-292986145
431,000
356,300
391,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211682CVVM8-6145-EP-353586145
472,000
390,200
429,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211698CVVM8-6145-EP-434386145
500,800
414,000
455,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211707CVVM8-6145-EP-6686145
483,200
399,500
439,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211716CVVM8-6145-EP-8886145
483,200
399,500
439,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211725CVVM8-6160-EP-171786160
541,300
447,500
492,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211734CVVM8-6160-EP-212186160
497,900
411,600
452,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211743CVVM8-6160-EP-252586160
510,800
422,300
464,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211752CVVM8-6160-EP-292986160
475,200
392,900
432,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211768CVVM8-6160-EP-353586160
529,300
437,600
481,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211777CVVM8-6160-EP-434386160
513,500
424,500
466,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211786CVVM8-6160-EP-515186160
549,100
454,000
499,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211795CVVM8-6165DC-EP-10410486165DC
641,900
530,700
583,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211804CVVM8-6165-EP-212186165
568,300
469,800
516,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211813CVVM8-6165-EP-252586165
554,000
458,000
503,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211822CVVM8-6165-EP-292986165
519,600
429,600
472,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211838CVVM8-6165-EP-353586165
586,600
485,000
533,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211847CVVM8-6165-EP-434386165
576,800
476,900
524,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18211856CVVM8-6165-EP-515186165
553,700
457,800
503,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする