曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
402件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18254294CVVM8-6130-EP-B-11/A101186130
709,000
586,200
644,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254303CVVM8-6130-EP-B-13/A101386130
709,000
586,200
644,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254312CVVM8-6130-EP-B-15/A101586130
686,200
567,300
624,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254328CVVM8-6130-EP-B-17/A101786130
674,000
557,200
612,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254337CVVM8-6130-EP-B-21/A102186130
659,300
545,100
599,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254346CVVM8-6130-EP-B-6/A10686130
681,500
563,400
619,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254355CVVM8-6130-EP-B-8/A10886130
681,500
563,400
619,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254364CVVM8-6135-EP-B-11/A101186135
746,700
617,300
679,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254373CVVM8-6135-EP-B-13/A101386135
746,700
617,300
679,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254382CVVM8-6135-EP-B-15/A101586135
726,300
600,500
660,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254398CVVM8-6135-EP-B-17/A101786135
686,200
567,300
624,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254407CVVM8-6135-EP-B-21/A102186135
662,100
547,400
602,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254416CVVM8-6135-EP-B-25/A102586135
671,100
554,800
610,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254425CVVM8-6135-EP-B-29/A102986135
668,400
552,600
607,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254434CVVM8-6135-EP-B-6/A10686135
716,400
592,300
651,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254443CVVM8-6135-EP-B-8/A10886135
716,400
592,300
651,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254452CVVM8-6140-EP-B-11/A101186140
784,500
648,600
713,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254468CVVM8-6140-EP-B-13/A101386140
784,500
648,600
713,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254477CVVM8-6140-EP-B-15/A101586140
765,800
633,100
696,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254486CVVM8-6140-EP-B-17/A101786140
765,800
633,100
696,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254495CVVM8-6140-EP-B-21/A102186140
704,400
582,400
640,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254504CVVM8-6140-EP-B-25/A102586140
701,400
579,900
637,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254513CVVM8-6140-EP-B-29/A102986140
677,100
559,800
615,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254522CVVM8-6140-EP-B-6/A10686140
750,700
620,600
682,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254538CVVM8-6140-EP-B-8/A10886140
750,700
620,600
682,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254547CVVM8-6145-EP-B-11/A101186145
809,700
669,400
736,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254556CVVM8-6145-EP-B-13/A101386145
809,700
669,400
736,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254565CVVM8-6145-EP-B-15/A101586145
832,000
687,800
756,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254574CVVM8-6145-EP-B-17/A101786145
805,600
666,000
732,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254583CVVM8-6145-EP-B-21/A102186145
746,300
617,000
678,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254592CVVM8-6145-EP-B-25/A102586145
714,400
590,600
649,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254608CVVM8-6145-EP-B-29/A102986145
721,700
596,700
656,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254617CVVM8-6145-EP-B-35/A103586145
762,700
630,500
693,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254626CVVM8-6145-EP-B-43/A104386145
791,500
654,400
719,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254635CVVM8-6145-EP-B-6/A10686145
773,900
639,800
703,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254644CVVM8-6145-EP-B-8/A10886145
773,900
639,800
703,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254653CVVM8-6160-EP-B-17/A101786160
832,000
687,800
756,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254662CVVM8-6160-EP-B-21/A102186160
788,600
652,000
717,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254678CVVM8-6160-EP-B-25/A102586160
801,500
662,600
728,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254687CVVM8-6160-EP-B-29/A102986160
765,900
633,200
696,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254696CVVM8-6160-EP-B-35/A103586160
820,000
677,900
745,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254705CVVM8-6160-EP-B-43/A104386160
804,200
664,900
731,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254714CVVM8-6160-EP-B-51/A105186160
839,800
694,300
763,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254723CVVM8-6165DC-EP-B-104/A1010486165DC
932,600
771,000
848,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254732CVVM8-6165-EP-B-21/A102186165
859,000
710,200
781,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254748CVVM8-6165-EP-B-25/A102586165
844,700
698,300
768,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254757CVVM8-6165-EP-B-29/A102986165
810,300
669,900
736,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254766CVVM8-6165-EP-B-35/A103586165
877,300
725,300
797,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254775CVVM8-6165-EP-B-43/A104386165
867,500
717,200
788,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18254784CVVM8-6165-EP-B-51/A105186165
844,400
698,100
767,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする