サイクロ減速機低減速比シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)

サイクロ減速機低減速比シリーズ  高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ低減速比シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259517PHHM10-6130-EP-B-33106130
623,600
515,600
567,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259526PHHM10-6130-EP-B-55106130
623,600
515,600
567,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259535PHHM10-6135-EP-B-33106135
660,500
546,100
600,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259544PHHM10-6135-EP-B-55106135
660,500
546,100
600,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259553PHHM10-6145-EP-B-33106145
735,000
607,600
668,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259562PHHM10-6145-EP-B-55106145
735,000
607,600
668,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259578PHHM15-6145-EP-B-33156145
863,000
713,500
784,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259587PHHM15-6145-EP-B-55156145
863,000
713,500
784,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259596PHHM15-6160-EP-B-33156160
956,000
790,300
869,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259605PHHM15-6160-EP-B-55156160
956,000
790,300
869,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259614PHHM15-6165-EP-B-33156165
1,003,000
829,200
912,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259623PHHM15-6165-EP-B-55156165
1,003,000
829,200
912,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259632PHHM20-6160-EP-B-33206160
1,182,700
977,700
1,075,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259648PHHM20-6160-EP-B-55206160
1,182,700
977,700
1,075,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259657PHHM20-6165-EP-B-33206165
1,257,500
1,039,600
1,143,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259666PHHM20-6165-EP-B-55206165
1,257,500
1,039,600
1,143,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259675PHHM20-6170-EP-B-33206170
1,332,800
1,101,800
1,211,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259684PHHM20-6170-EP-B-55206170
1,332,800
1,101,800
1,211,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259693PHHM25-6170-EP-B-33256170
1,585,700
1,310,900
1,441,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259702PHHM25-6170-EP-B-55256170
1,585,700
1,310,900
1,441,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259718PHHM30-6170-EP-B-33306170
1,520,300
1,256,800
1,382,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259727PHHM30-6170-EP-B-55306170
1,520,300
1,256,800
1,382,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259736PHHM30-6175-EP-B-33306175
1,548,800
1,280,400
1,408,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259745PHHM30-6175-EP-B-55306175
1,548,800
1,280,400
1,408,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする