サイクロ減速機低減速比シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機低減速比シリーズ  高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ低減速比シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全24種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259998PHHM10-6130-EP-B-3/A103106130
727,900
601,800
661,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260007PHHM10-6130-EP-B-5/A105106130
727,900
601,800
661,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260016PHHM10-6135-EP-B-3/A103106135
764,800
632,300
695,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260025PHHM10-6135-EP-B-5/A105106135
764,800
632,300
695,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260034PHHM10-6145-EP-B-3/A103106145
839,300
693,900
763,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260043PHHM10-6145-EP-B-5/A105106145
839,300
693,900
763,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260052PHHM15-6145-EP-B-3/A103156145
972,700
804,100
884,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260068PHHM15-6145-EP-B-5/A105156145
972,700
804,100
884,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260077PHHM15-6160-EP-B-3/A103156160
1,065,700
881,000
969,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260086PHHM15-6160-EP-B-5/A105156160
1,065,700
881,000
969,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260095PHHM15-6165-EP-B-3/A103156165
1,112,700
919,900
1,011,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260104PHHM15-6165-EP-B-5/A105156165
1,112,700
919,900
1,011,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260113PHHM20-6160-EP-B-3/A103206160
1,307,700
1,081,100
1,189,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260122PHHM20-6160-EP-B-5/A105206160
1,307,700
1,081,100
1,189,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260138PHHM20-6165-EP-B-3/A103206165
1,382,500
1,142,900
1,257,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260147PHHM20-6165-EP-B-5/A105206165
1,382,500
1,142,900
1,257,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260156PHHM20-6170-EP-B-3/A103206170
1,457,800
1,205,200
1,325,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260165PHHM20-6170-EP-B-5/A105206170
1,457,800
1,205,200
1,325,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260174PHHM25-6170-EP-B-3/A103256170
1,742,500
1,440,500
1,584,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260183PHHM25-6170-EP-B-5/A105256170
1,742,500
1,440,500
1,584,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260192PHHM30-6170-EP-B-3/A103306170
1,677,100
1,386,500
1,525,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260208PHHM30-6170-EP-B-5/A105306170
1,677,100
1,386,500
1,525,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260217PHHM30-6175-EP-B-3/A103306175
1,705,600
1,410,000
1,551,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18260226PHHM30-6175-EP-B-5/A105306175
1,705,600
1,410,000
1,551,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする