まもれーる・感震くん
ご家庭のブレーカーに両面テープで取り付けるだけなので、工具不要で設置可能です。
高さ・長さの調節が可能なので、レバー突出型だけでなく、レバー埋込型など様々なブレーカーに取り付け可能です。
震度5強または震度6弱以上の地震が発生すると内部の感震センサーが作動しバンドが下降、ブレーカーをオフにします。(作動震度切替SW付き)
水平・垂直方向のどんな揺れ方の地震にも対応しています。
地震による「通電火災」を防ぎます。
ブレーカーに簡単「後付け」
適合(取り付け可能分電盤)レバー突出型、レバー埋込型、扉付きタイプ
セット内容本体1個、アルコールパッド1枚、取扱説明書1部
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×145×55
内容量1個
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07