いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-60HZ(タンク付き)
20Lの水タンク付で、設置場所を選びません。3時間の噴霧が可能です。
低圧ポンプ・タンク付タイプです。
渇水センサー付(空運転を防止)です。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類電気式
タンク容量(L)20
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)0.113
材質(ノズル)PA樹脂
消費電力(W)(50/60Hz)39.5
電源(V)単相100
付属品ノズルセット×6、送水チューブ(10m)×1、ソケット×1、プラグ×1、結束バンド×10、20Lタンク付ポンプ×1
質量(kg)4
トラスコ品番496-5531
内容量1セット