氷酢酸(食添)
酸味料として利用されます。
それ以外にも、掃除に使用したり写真の現像停止液としても使用できます。
名称氷酢酸(食添)
成分酢酸99.0%以上
種別その他食品
規格食品添加物規格製品
保存方法直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
内容量1本(500mL)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。※直接皮膚への付着や目に入らないようにゴム手袋、保護眼鏡などの保護具を着用してください。必ず希釈して使用してください。(目安として、食酢は酢酸濃度が5%程度となります。) 低温時凝固することがありますが容器を暖めることにより液体になります。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18318782
2023-05-29
- 用途:
- ゼニゴケの駆除に使用。
カンサイエコワークス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
庭のゼニゴケ、お墓のブロック塀のコケ助教に使用しております。 専用商品はありますが、この氷酢酸で十分機能しており、まmm属しております。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18318782
2023-06-11
- 用途:
- 衣類クリーニングの中和剤として使用
株式会社Azuma Legal Partners 様
(サービス業)
強アルカリ洗剤を中和する作業に使用しています。
コスパがいいので重宝しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18318782
2020-10-05
- 用途:
- トイレ掃除
サービス業
介護用ポータブルトイレの尿石取りに使いました。
食用でもあるので自然にも優しいと思います。
7日間少しずつ回しかけて毎朝つけ置きしたところ
最終日にはツルツルピカピカに真っ白になりました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18318782
2021-04-03
- 用途:
- 薄めて 水虫薬、除草剤、料理用に使います。
サービス業
他の通販では入手しにくいが モノタロウは 何でもある、さすがですね。(^^♪
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18318782
2017-01-22
- 用途:
- 肥料の合成
株式会社環境システムジャパン 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
粗悪品がこなくて安心した。
商品紹介のままのものがきて非常に満足した。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07