富士変速機
直交軸ブレーキ付ギヤードモータ
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキ
ブレーキ付
取付方式
中空軸フェースマウント
シリーズ
VCシリーズ
電源
三相
定格電圧(V)
200/200/220
モータータイプ
ギヤードモーター
定格周波数(Hz)
50/60/60
電極(P)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モーター出力(kW)
定格電流(A)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18317276
VC01-007BH
1/7
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥52,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317285
VC01-010BH
1/10
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317294
VC01-015BH
1/15
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317303
VC01-020BH
1/20
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317312
VC01-025BH
1/25
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥52,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317328
VC01-030BH
1/30
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥52,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317337
VC01-040BH
1/40
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317346
VC01-045BH
1/45
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317355
VC01-050BH
1/50
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317364
VC01-060BH
1/60
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317373
VC01-080BH
1/80
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317382
VC01-100BH
1/100
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317398
VC01-120BH
1/120
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317407
VC01-160BH
1/160
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317416
VC01-200BH
1/200
0.1
0.62/0.55/0.54
1375/1650/1685
¥72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317425
VC02-007BH
1/7
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317434
VC02-010BH
1/10
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317443
VC02-015BH
1/15
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317452
VC02-020BH
1/20
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317468
VC02-025BH
1/25
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317477
VC02-030BH
1/30
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317486
VC02-040BH
1/40
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317495
VC02-045BH
1/45
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317504
VC02-050BH
1/50
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317513
VC02-060BH
1/60
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥65,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317522
VC02-080BH
1/80
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥73,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317538
VC02-100BH
1/100
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥73,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317547
VC02-120BH
1/120
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥73,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317556
VC02-160BH
1/160
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317565
VC02-200BH
1/200
0.2
1.1/1.0/1.0
1375/1645/1680
¥78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317574
VC04-007BH
1/7
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥77,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317583
VC04-010BH
1/10
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317592
VC04-015BH
1/15
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317608
VC04-020BH
1/20
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317617
VC04-025BH
1/25
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥77,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317626
VC04-030BH
1/30
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥77,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317635
VC04-040BH
1/40
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317644
VC04-045BH
1/45
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317653
VC04-050BH
1/50
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317662
VC04-060BH
1/60
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317678
VC04-080BH
1/80
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317687
VC04-100BH
1/100
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317696
VC04-120BH
1/120
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317705
VC04-160BH
1/160
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18317714
VC04-200BH
1/200
0.4
2.0/1.8/1.8
1415/1700/1720
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください