ダイハツ アミックス SN 0W20

ダイハツ アミックス SN 0W20 ダイハツ
(1件のレビュー)

アミックスエンジンオイルは、ダイハツ車の性能を100%発揮できるよう その車のエンジンとの相性を追求して専用開発したものです。
ダイハツ車はアミックスエンジンオイルとの相乗効果によってのみ最高性能を発揮できます。したがって、その後のオイル交換にもこれと同じエンジンオイルを使用することが理想的です。
ダイハツのお店では、エンジンオイル交換後も限りなく新車時に近い性能を維持できるよう、アミックスエンジンオイルをおすすめしています。

用途エンジンオイル SAE0W-20 引火点(℃)200以下 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)-47.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APISN ベースオイル鉱物油 希釈液なし 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(4L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18322998 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18322998
2015-09-24
用途:
ダイハツ低燃費車のオイル交換

ダイハツコンテIS車に使用
専用オイルのグレードでこの価格は安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする