インバーター制御直流アーク溶接機 溶接名人

インバーター制御直流アーク溶接機 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

インバーター制御直流アーク溶接機 、手軽に高品質溶接、電撃防止機能付、出張工事等にも便利な小型・軽量設計、安心・安全の各種保護機能付

定格使用率(%)100(100V)/30(200V) 付属品ホルダー付ケーブル16mm2-5m、アースクリップ付ケーブル16mm2-3m、入力ケーブル(3芯)2.5mm2-3m、溶接面、ブラシハンマー トラスコ品番772-7551 質量(kg)9.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100~200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×370×300 棒径(Φmm)~2.6(100V)、~4.0(200V) 電流調整範囲(A)10~80(100V)/20~160(200V) 定格負荷電圧(V)23 無負荷電圧(V)50 入力ケーブル(mm2)2.5×3m 定格入力2.5kVA/2kW(100V)、8kVA/5.5kW(200V) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18569583 ISK-LY162
140,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18569583 ISK-LY162 21069739 ISK-LS162S ISK-LS162S インバーター制御直流アーク溶接機   ライトアーク IKURATOOLS(育良精機) 21069739 インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機) 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする