木工用スタンド付テーブルソー
作業性のよいスタンド付
傾斜角度45°対応
用途
木材の切断に
広範囲な角度切断に対応
チップソー外径(Φmm)255
チップソー内径(Φmm)15.9
対応材質木工用
最大切込深さ(mm)76(チップソー角度0度)、63(チップソー角度45度)
回転速度(min-1[r.p.m])5000
最大回転数(min-1[r.p.m])5000以上
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1400
電源コード(m)約2(VCTF3×2mm2)
定格時間(分)20
定格周波数(Hz)50-60
チップソー厚さ(mm)2.6
テーブル寸法(mm)約660×415
刃数(p)60
付属品チップソー(本体取付済)、外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ(本体収納済)、切断補助押し棒、チップソー交換用レンチ、取扱説明書
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約660×600×865(スタンド装着時)
質量(kg)約18.3
内容量1台
広範囲な角度切断に対応
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18324477 | TBS-255PA | 75226426 | C10FE |
![]() |
テーブル丸のこ | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥73,980 税込¥81,378 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18324477
2020-12-11
- 用途:
- DIY
中央運輸有限会社 様
(運輸・通信業)
届てすぐ組み立て試し切りをいたしました。丸鋸もあるのですが切る作業はテーブルソーだと
感じます。
- 対象商品:
- 18324477
2020-06-08
- 用途:
- 日曜大工
あくつ株式会社 様
(サービス業)
価格的にあまり期待してなかったが、台組み立て用のナットが4個不足して
いたので手持ちで代用、流石中国製
- 対象商品:
- 18324477
2018-12-11
- 用途:
- 日本蜜蜂の巣箱制作時
農・林・水産業
一応普通に使えています。
工具好きで凝り性ですが特に悪い点はありません。
ただ一点価格的に難しいが改良されたらなーと思うのは定寸切りのスケールが見難い事です。
- 対象商品:
- 18324477
2018-02-21
- 用途:
- 自宅薪ストーブの薪切断
薪ストーブの薪を切断するのに使用します。テーブルソウは、これで2台目になりますが、以前使用していた物は、20年近く使用し、ギアが欠けてしまったことから、購入したもので、自宅で使用するには、十分です。
- 対象商品:
- 18324477
2017-10-19
- 用途:
- 木工DIY
ゴトウデンキ 様
足つきの物でこの価格・造りならコスパは良いと思っていましたが、
刃の角度が微妙に90度になっていない(89~89.5度位)様で、
直すのには至っていません。
説明にも書いてあったように、あくまでもDIY用と割り切って使います。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12