曜日別特売

H2Cリフトスタンド

H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)H2Cリフトスタンド - DRC(ダートフリーク)
(4件のレビュー)

無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。
堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。
高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。
耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)

耐荷重(kg)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18372095D36-38-311ブラック/ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372104D36-38-312ブラック/レッド
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DRC HC2 STAND
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18372095
2020-10-30
用途: KDX220
サービス業

バカだな・・・オレ。↑の動画見てからやればよかった。届いた時、低く!って思っちゃったんですよね。だからモノタロウのカタログを挟んで高さを合わせました。メンテがすべて終わって片付けるときに気が付きました・・・そりゃそうだ。モノ自体はすごくいい作りです。ただ、ダンパーは動画でもそうですけどガクン!って落ちた後にきいてないか?って思いました。
注意さえすればダンパーの無いもうちょい安いやつでもいいかな、とは思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18372104
2020-12-22
用途: オフロードバイクの整備
製造業

高さ調整がしやすく、重宝しています。
以前は、アストロプロダクツのを使っていました。

対象商品 : 18372104
2019-03-05
用途: メンテナンス作業時
製造業

オフ車メンテナンスには必需品ですね。耐久性はまだまだ使用してみないと分かりませんが、使えます!気に入ってます。

対象商品 : 18372104
2017-12-19
用途: バイクのジャッキアップ
不動産業

なぜか?リフトアップ・ジャッキアップした際にバイクが傾くのが気になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする