用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20内容量1台