曜日別特売

簡易定置型酸素濃度計OX-600

簡易定置型酸素濃度計OX-600 - 理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600 - 理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600 - 理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600 - 理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600 - 理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600 - 理研計器

本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」
濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL

用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内表示分解能0.1vol%応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)内容量1台
全15種類を絞り込む
質量(g)
電源
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
構造
伝送方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381922OX-600-00・AC本体:約80×120×35.5約200AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・センサ一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
98,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18381938OX-600-03・AC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
117,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18381947OX-600-05・AC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
120,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18381956OX-600-10・AC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
130,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18381965OX-600-20・AC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
155,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18381974OX-600-00・DC本体:約80×120×35.5約180DC24V±10%壁掛型・センサ一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
98,000
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18381983OX-600-03・DC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・センサ一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
117,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18381992OX-600-05・DC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・センサ一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
120,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382008OX-600-10・DC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・センサ一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
130,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382017OX-600-20・DC本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・センサ一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
155,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382026OX-600-00・BT本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約230乾電池(単三形×2本)壁掛型・センサ一体型DC0-1V(非絶縁)
98,000
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382035OX-600-03・BT本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)乾電池(単三形×2本)壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
117,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382044OX-600-05・BT本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)乾電池(単三形×2本)壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
120,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382053OX-600-10・BT本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)乾電池(単三形×2本)壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
130,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382062OX-600-20・BT本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)乾電池(単三形×2本)壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
155,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする