セキセイ セキセイの 事務用品 セキセイの ファイリング セキセイの インデックス/リフィル 補充用ポケット 補充用ポケット 注文コード 掛け金の矢印の位置を軽く左側に伸ばせば、金具が起き上がります。 用途大型サイズの図面、作品、資料などの保管に最適。 仕様3穴・4穴対応 CH-73用 材質PP(CP+OP加工)80ミクロン 規格A3‐S 内容量1袋(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CH-6S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18454503 CH-6S ¥1,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス ブラック (1P) フェローズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 扉付きオープンラック 幅59cm 4段タイプ 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ フラットファイルEJ/A4S ナカバヤシ 税込¥105 ¥95 バスケットへ お絵かきましかくアルバム 薄 アーテック 税込¥1,161 ¥1,055 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 税込¥1,758 ¥1,598 クリアーファイル ホッソ キングジム 税込¥1,033~ ¥939~ ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 キャンパスノートのように使えるバインダー(2X2リング)A6 14穴 コクヨ 税込¥527 ¥479 フラットファイルJ/A5・E型 ナカバヤシ 税込¥153 ¥139 お絵かきましかくアルバム アーテック 税込¥1,161 ¥1,055 バスケットへ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ 税込¥142 ¥129 フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 タフボックスA4 クラフト マルアイ 税込¥824 ¥749 バスケットへ optimo シリーズ マガジンラック DURABLE 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) フェローズ 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックスブルー(1P) フェローズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ メッシュケース エスコ 税込¥825 ¥750 バスケットへ ファイルボックスA4 5枚 マルアイ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 両開きパイプ式ファイル エスコ 税込¥1,232 ¥1,120 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングインデックス/リフィルクリアポケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります クリアポケット カラーインデックス 替背見出し紙 シェアする マイページ 最近見た商品