カメラ部:Φ8mm、長さ約98cmのフレキシブルチューブが狭い空洞の内部に侵入し、内部状況の検査や観察が簡単にできます。
表示は2.4インチの大きく見やすいカラーTFTディスプレイを採用。
水がかかっても安心な、IP67準拠の防水フレキシブルチューブ採用。フレキシブルチューブ部は、脱着・交換も可能。
ビデオ出力付きなのでケーブルを接続すればテレビ画面などにも画像を表示できます。
暗所を明るく照らすLEDを標準装備。
マグネット、フック2種類、ミラーのアタッチメント付き。

用途点検、修理、作業全般 先端径(Φmm)8 液晶サイズ2.4インチ 付属品取扱説明書、フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、ビデオケーブル、アタッチメント(マグネット、シングルフック、ダブルフック、 ミラー)、キャリングケース トラスコ品番756-7472 質量(g)約400(本体にフレキシブルケーブル、電池を取り付けた状態) 電源単3(1.5V)電池×4 最小曲げ半径(mm)(ケーブル)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×45×259(ケーブル部除く) 電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時) 解像度(カメラ)640×480ピクセル 使用温湿度範囲-10~+50℃、15~85%RH(但し、結露のないこと) 材質(ケーブル)銅ワイヤー(PE被覆) 保存温湿度範囲-10~+70℃、15~85%RH(但し、結露のないこと) 焦点距離(mm)30~60 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性フレキシブルケーブル部:IP67準拠(コネクター部を除く) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18465222 SS-11
18,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする