ウッドワックスオパーク「日本の色」
1回塗りで木目が見える仕上がり、2回塗れば塗りつぶし仕上げができます。
家具、建具、子供用の玩具に最適、壁、天井など室内のあらゆる木部にお使いいただけます。
ウッドワックスオパーク「日本の色」は耐久性、撥水性、防汚性に優れ、万が一の汚れも簡単に落とせます。
使用場所屋内用
特性撥水、耐久
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)12
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)
塗り面積(1回塗り)(m2)20(1L)
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(0.75L)