曜日別特売

オスモカラー 床用フロアカラー

オスモカラー 床用フロアカラー - オスモカラー

屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。
無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。
フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。
フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。

使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、屋内木部危険等級乾燥時間(時間)12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)危険物の性状非水溶性
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18480577-1缶(0.75L)ナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480638-1缶(2.5L)ナチュラル
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18480586-1缶(0.75L)ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480595-1缶(0.75L)ハニー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480604-1缶(0.75L)アンバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480613-1缶(0.75L)テラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480622-1缶(0.75L)ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480647-1缶(2.5L)ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480656-1缶(2.5L)ハニー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480665-1缶(2.5L)アンバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480674-1缶(2.5L)テラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18480683-1缶(2.5L)ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする