ワイヤレス人感パトフラッシュ
LEDフラッシュ:28この赤色LEDがまぶしく光ります。
フラッシュモード:点滅モード/流れるモードが選べます。
フラッシュ時点灯条件:昼夜関係なく光ります。
フラッシュ時間:15秒間/2分間/5分間/連続(停止ボタンを押せばいつでも停止出来ます)
チャイム・メロディ・サイレン音:Xシリーズ送信機の選曲ボタンで選んだ音が鳴ります。
動作モード切換:電源オフ/光/A/B
[A:光と音(光は動作時間中光るが、音は1回のみ動作)]
[B:光と音(動作時間中、光と音が動作し続ける)]
音量調節:ボリューム付
シリーズXシリーズ
付属品樹脂リブ×1、木ネジ×1
セット内容受信機(XL3000)、送信機(X50)
電源DC4.5V(単2形アルカリ電池×3本)又は専用ACアダプター(X0505)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×130×55
受信可能距離屋外見通し距離100m以上
電池別売
LED色赤
使用場所室内又は屋外
LED使用数(個)28
通信条件Xシリーズ送信機の同一コードの電波を受信する。コード数256通り
音量(dB)最大75(ボリューム付)
内容量1セット
注意
※専用ACアダプター(X0505)は別売りです。