ビームセンサーチャイムセット
見えない赤外線ビームを遮ると音が鳴り、離れた室内へ知らせます。
監視範囲は8mぐらいまで。電波の届く距離は屋外見通しで100m。
監視場所でもサイレンや犬の鳴き声、チャイム、メロディ音を鳴らすことができます。
シリーズXシリーズ
電源タイプ乾電池式
セット内容受信機(X800)、送信機(X90)
使用温度範囲(℃)送信機/-10~+45
電源送信機/ACアダプター(X0505)付属、受信機/単3形アルカリ電池×3又はACアダプター
本体質量(g)送信機/162(本体カバーとプレートを含む)、受信機/157(電池を含む質量)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機/77×87×57、受信機/63×96×33
電波受信機能受信機/(受信時)青LED点滅+チャイム音
センサー感知方式送信機/赤外線ビーム(受光器内蔵)
電池寿命3ヶ月
電池残量表示受信機/(電池切れ時)赤LED点灯
電波到達距離(m)送信機/100(屋外見通し距離)
使用場所送信機/屋内・屋外(防滴仕様)、受信機/室内専用
音色16種類
音量(dB)送信機/ 50~70/1m(本体から出力可、OFF付)、受信機/ 50~70/1m
送受信周波数(MHz)315(帯特定省電力、デジタルID電波)
センサー感知範囲送信機/8mまで(専用反射板使用時)
内容量1セット