光
マルチフレームスタンドタイプ
仕様
スタンドタイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
タイプ
スタンドタイプ
奥行(mm)
50
全12種類を絞り込む
色
ピンク透明
ブルー透明
透明
内容量
1セット(3個)
1セット(5個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
中板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18525797
MFS1152-1
1セット(5個)
165
透明
127
86
(縦)102×(横)152
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18525806
MFS1152-2
1セット(5個)
165
ブルー透明
127
86
(縦)102×(横)152
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18525815
MFS1152-3
1セット(5個)
165
ピンク透明
127
86
(縦)102×(横)152
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18525824
MFS1178-1
1セット(3個)
190
透明
152
116
(縦)127×(横)178
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
18525833
MFS1178-2
1セット(3個)
190
ブルー透明
152
116
(縦)127×(横)178
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
18525842
MFS1178-3
1セット(3個)
190
ピンク透明
152
116
(縦)127×(横)178
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
18525858
MFS1102-1
1セット(5個)
114
透明
177
93
(縦)152×(横)102
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
18525867
MFS1102-2
1セット(5個)
114
ブルー透明
177
93
(縦)152×(横)102
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
18525876
MFS1102-3
1セット(5個)
114
ピンク透明
177
93
(縦)152×(横)102
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
18525885
MFS1127-1
1セット(3個)
140
透明
203
123
(縦)178×(横)127
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
18525894
MFS1127-2
1セット(3個)
140
ブルー透明
203
123
(縦)178×(横)127
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
18525903
MFS1127-3
1セット(3個)
140
ピンク透明
203
123
(縦)178×(横)127
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください